Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe - 1
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe - 2
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe - 3
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe - 4
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe - 5
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe - 6
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe

Prático enrolador de segurança com mangueira de poliuretano de alta qualidade para organização e segurança no local de trabalho.

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Trabalho seguro e confortável


A mangueira é guiada da esquerda para a direita enquanto está a ser enrolada, evitando a torção. A função de bloqueio minimiza o risco de a mangueira ser projetada de forma descontrolada, caso seja libertada inadvertidamente.



Proteção contra a sujidade


A caixa plástica robusta e fechada protege a mangueira e o mecanismo de enrolar contra poeiras e sujidade.



Elevada resistência à torção, com peso extremamente leve, e resistência a óleos e solventes. Excelente comportamento com baixas e altas temperaturas.


Mangueira de alta qualidade em poliuretano (PUR)



Sem quedas de pressão para maior eficiência e redução de custos


A mangueira tem uma capacidade de fluxo elevada, bem como uma válvula de ligação inovadora no enrolador



Pode ser montada na parede, no teto ou no chão


O suporte garante uma fixação segura em superfícies planas.



Baixos custos de manutenção


A mangueira pode ser substituída sem abrir a caixa de proteção.



Desacoplamento seguro com uma só mão graças ao racord wSafe


O racord de segurança permite o desengate rápido do racord só com uma mão, basta puxar a bucha de bloqueio para trás. O racord é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.