Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe
Prático enrolador de segurança com mangueira de poliuretano de alta qualidade para organização e segurança no local de trabalho.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalho seguro e confortável
A mangueira é guiada da esquerda para a direita enquanto está a ser enrolada, evitando a torção. A função de bloqueio minimiza o risco de a mangueira ser projetada de forma descontrolada, caso seja libertada inadvertidamente.
Proteção contra a sujidade
A caixa plástica robusta e fechada protege a mangueira e o mecanismo de enrolar contra poeiras e sujidade.
Elevada resistência à torção, com peso extremamente leve, e resistência a óleos e solventes. Excelente comportamento com baixas e altas temperaturas.
Mangueira de alta qualidade em poliuretano (PUR)
Sem quedas de pressão para maior eficiência e redução de custos
A mangueira tem uma capacidade de fluxo elevada, bem como uma válvula de ligação inovadora no enrolador
Pode ser montada na parede, no teto ou no chão
O suporte garante uma fixação segura em superfícies planas.
Baixos custos de manutenção
A mangueira pode ser substituída sem abrir a caixa de proteção.
Desacoplamento seguro com uma só mão graças ao racord wSafe
O racord de segurança permite o desengate rápido do racord só com uma mão, basta puxar a bucha de bloqueio para trás. O racord é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!