Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escada articulada telescópica
Escada articulada e telescópica em alumínio de elevada qualidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Várias posições de utilização
Escada extensível, posição de escadote extensível e também em superfícies desniveladas.
Articulações de segurança e sistema de auto-bloqueio
Em aço com elevada resistência à corrosão.
Maior segurança
Degraus e pés antiderrapantes.
Máxima estabilidade
Com estabilizador para superfícies irregulares.
Versátil e compacta
Montagem simples e de fácil transporte (cabe na mala de uma viatura - medida fechada: 122 x 63 x 22 cm).
Carga máxima 150 kg
Norma EN 131
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!