Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escada universal flexível
Escada flexível em alumínio de elevada qualidade com plataforma de trabalho.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
3 posições de utilização
Escada extensível, posição de escadote e bancada de trabalho.
Articulações de segurança e sistema de auto-bloqueio
Em aço com elevada resistência à corrosão.
Maior segurança
Degraus e pés anti-derrapantes.
Suporta até 150 kg
Independentemente do tipo demontagem.
Versátil e compacta
Montagem simples e de fácil transporte.
Cabe na mala de uma viatura:
Fechada sem barra: 96 x 35 x 27 cm
Fechada com barra: 96 x 66 x 27 cm.
Norma EN 131
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!