Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial - 1
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial - 2
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial - 3
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial - 4
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial - 5
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial - 6
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial - 7
Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial - 8

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Escareador nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sextavado para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial

Ferramenta inovadora e versátil com quatro arestas de corte desiguais e revestimento, em versão curta, para quase todos os materiais

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Conforto máximo graças às geometrias inovadoras das arestas de corte


  • Quatro arestas de corte (em vez das três convencionais) distribuem as forças por mais arestas, permitindo um escareamento mais suave e preciso, com menos esforço e vida útil mais longa

  • A combinação de arestas de corte retas e em espiral, com patente pendente, garante menos quebras, melhor centragem e remoção de aparas (graças às arestas retas), bem como menos esforço e vida útil significativamente mais longa (graças às arestas em espiral)


Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect


  • Vida útil significativamente mais longa do que a dos escareadores convencionais com revestimento


Precisão máxima devido a um passo extremamente irregular (EU+)


  • Qualidade da superfície ideal: escareamento preciso, redondo e sem vibrações

  • Suavidade máxima


Máxima versatilidade de utilização


  • Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais

  • Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar


Versão curta


  • Alta estabilidade e preço apelativo


Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E


  • Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto

  • Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial


Produto exclusivo WÜRTH



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso
  • Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra do escareador.

  • Quando utilizado com uma aparafusadora de impacto tangencial, o escareamento de acordo com a DIN 74-1, para permitir que parafusos de cabeça de embeber fiquem nivelados com o componente, apenas é possível com diâmetros de escareamento de 6,3 a 12,4 mm.
    Embora diâmetros de escareamento maiores sejam perfeitamente adequados para alisar a borda do furo, não permitem escarear profundamente o suficiente para que parafusos de cabeça de embeber fiquem nivelados de acordo com a DIN 7991 quando utilizado com uma aparafusadora de impacto tangencial. Recomenda-se o uso convencional com berbequim/aparafusadora para esta aplicação!

  • O arrefecimento é fortemente recomendado para uma vida útil muito mais longa!
Área de aplicação