Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escareador de 90° em TiN DIN 335C
Desempenho significativamente melhorado durante o processamento de aços e ferro fundido convencionais em comparação com o anel azul.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Velocidades de corte até 30 % mais rápidas e vida útil 2-4x mais longa em comparação com o anel azul
Revestimento de TiN
Escarear e rebaixar sem vibrações nem rebarba
Escareador cónico de precisão com três navalhas, polido
Geometria otimizada do canal de extração
Excelente formação e remoção de rebarba
Embalagem do produto de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!