Escova angular de arame entrançado Aço entrançado com rosca de ligação M14
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova angular de arame entrançado Aço entrançado com rosca de ligação M14
Ideal para trabalhos de escovagem flexíveis e médios, como rebarbação, limpeza e desincrustação em grandes superfícies de aço e fundido
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
- Tratamento de material eficiente de grandes superfícies graças à escova angular de arame entrançado
- As cerdas de arame entrançado apoiam-se umas nas outras e, assim, aumentam a estabilidade durante a escovagem
- Para utilização direta em rebarbadoras angulares
Aviso
- Apenas as pontas das cerdas atuam sobre a peça. A pressão de contacto excessiva não melhora o resultado, mas antes aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Para obter os melhores resultados, utilize em rebarbadoras angulares com velocidade ajustável. Para obter o melhor desempenho, utilize uma ferramenta com, pelo menos, 300 W.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Notas sobre a utilização (otimização dos resultados de escovagem) | ||||
Medição | Velocidade circunferencial | Diâmetro da escova | Espessura do arame | Comprimento da cerda |
Aumento do efeito de escovagem | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Redução do efeito de escovagem | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
A escova cria rebarbas | ↓ | ↑ | ↓ |
Velocidades periféricas recomendadas para escovagem | ||||||||
Aplicações | Velocidade periférica [em m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Rebarbagem | 25 - 35 | |||||||
Limpeza de cordões de soldadura | 35 - 45 | |||||||
Remoção de incrustações calcárias | 35 - 45 | |||||||
Polimento | 30 - 40 | |||||||
Tratamento de material plástico | 15 - 25 |
Área de aplicação
- Remoção de tinta, sujidade e ferrugem
- Desenferrujar e polir
- Tarefas de rebarbação ligeira
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!