Escova para jantes Aço, com nós, com haste
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova para jantes Aço, com nós, com haste
Ideal para peças de aço e ferro fundido. Para escovagem média e elevada.
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
- Efeito de escovagem agressivo, com alta resistência ao desgaste, graças aos arames com nós
- Acesso ideal a áreas de difícil acesso, como ranhuras e reentrâncias
- Efeito de escovagem agressivo, devido à alta rigidez dos nós de arame
- Para utilização em rebarbadoras e berbequins
Aviso
- Para um desempenho ideal, utilize uma ferramenta com, pelo menos, 500 W
- As altas velocidades melhoram o desempenho e a vida útil da escova
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. A pressão de contacto excessiva não melhora o resultado, mas antes aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
| Instruções de utilização (otimização dos resultados de escovagem) | ||||
| Ação | Velocidade periférica | Diâmetro da escova | Espessura do arame | Comprimento da cerda |
| Aumento do efeito de escovagem | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Redução do efeito de escovagem | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A escova cria rebarbas | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocidades circunferenciais recomendadas para escovagem | ||||||||
| Aplicações | Velocidade circunferencial [em m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Rebarbar | 25 - 35 | |||||||
| Limpeza de cordões de soldadura | 35 - 45 | |||||||
| Remoção de incrustações calcárias | 35 - 45 | |||||||
| Polir | 30 - 40 | |||||||
| Tratamento de material plástico | 15 - 25 | |||||||
Área de aplicação
- Ideal para remover as proteções de chassis
- Remove resíduos de incrustações calcárias, ferrugem, verniz, escória e borracha
- Rebarbar extremidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!