Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Escova de arame tipo copo Aço inox com nós com rosca de ligação M14
Escova de arame tipo copo Aço inox com nós com rosca de ligação M14 - 1
Escova de arame tipo copo Aço inox com nós com rosca de ligação M14 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Escova de arame tipo copo Aço inox com nós com rosca de ligação M14

Ideal para tratamento de material em grandes superfícies de aço inox e alumínio. Para trabalhos de escovagem pesados e agressivos.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Tratamento de material eficiente de grandes superfícies com alta resistência ao desgaste graças ao nó para a direita na escova de arame tipo copo

  • Para utilização direta em rebarbadoras angulares
Aviso
  • Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a força de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.

  • Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Notas sobre a utilização (otimização dos resultados de escovagem)
MediçãoVelocidade circunferencialDiâmetro da escovaEspessura do arameComprimento da cerda
Aumento do efeito de escovagem
Redução do efeito de escovagem
A escova cria rebarbas
Velocidades periféricas recomendadas para escovagem
AplicaçõesVelocidade periférica [em m/s]
1520253035404550
Rebarbagem 25 - 35
Limpeza de cordões de soldadura 35 - 45
Remoção de incrustações calcárias 35 - 45
Polimento 30 - 40
Tratamento de material plástico15 - 25