Escova angular de arame entrançado Arame de aço (entrançado, fila única)
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova angular de arame entrançado Arame de aço (entrançado, fila única)
Ideal para tratamento de material em grandes superfícies de aço e ferro fundido. Para trabalhos de escovagem pesados/agressivos.
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
- Tratamento de material eficiente de grandes superfícies com alta resistência ao desgaste graças à escova angular de arame entrançada para a direita
Aviso
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Notas sobre a utilização (otimização dos resultados de escovagem) | ||||
Medição | Velocidade circunferencial | Diâmetro da escova | Espessura do arame | Comprimento da cerda |
Aumento do efeito de escovagem | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Redução do efeito de escovagem | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
A escova cria rebarbas | ↓ | ↑ | ↓ |
Velocidades periféricas recomendadas para escovagem | ||||||||
Aplicações | Velocidade periférica [em m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 mm | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Rebarbagem | 25 - 35 | |||||||
Limpeza de cordões de soldadura | 35 - 45 | |||||||
Remoção de incrustações calcárias | 35 - 45 | |||||||
Polimento | 30 - 40 | |||||||
Tratamento de material plástico | 15 - 25 |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Remoção de escória, ferrugem, incrustações calcárias, resíduos de betão
- Limpeza de cordões de soldadura
- Remoção de verniz e tinta
- Preparação de superfícies metálicas antes de envernizar
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!