Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova limpa-para-brisas RedLine convencional
Simplesmente adequado para braços de gancho, pino e baioneta
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Embalagem prática com furo
- Baixos custos de armazenagem
- Conjunto otimizado
- Design esteticamente atraente
Perfil de proteção para cantos
- Rebordo de limpeza em borracha natural com revestimento especial de grafite
- Funcionamento extremamente suave
- Resistente aos raios UV e ozono
- Alta diversidade de temperaturas de trabalho
Sistema de barra de metálica com rebites em aço inox
- Resistente aos efeitos das intempéries (72 horas em teste névoa salina de acordo com a norma DIN EN ISO 9227)
- Boa reutilização
Certifique-se de que o para-brisas não tem óleo, cera, alcatrão ou outra sujidade, para que a sua vida útil não seja reduzida. Os limpa para-brisas devem ser substituídos em caso de manchas ou diminuição do desempenho de limpeza. Recomendamos a substituição dos limpa para-brisas a cada 6 meses.
Adaptador 3 em 1: 1 peça, pré-instalado; adequado para os seguintes braços de automóveis:
- U-clip de 9 x 3 mm e 9 x 4 mm
- Pino lateral de 4,8 mm e 6,35 mm
- Baioneta de 7,3 x 2,7 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!