Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova limpa-para-brisas para viaturas, standard
Com multiadaptador pré-montado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Embalagem individual com fecho
- Os comprimentos podem ser personalizados individualmente
- Baixos custos de armazenamento e requisitos mínimos de espaço
Sistema de barra metálica robusta
- Juntas individuais ligadas através de rebites de aço inox
- Elevada resistência ao desgaste
- Juntas de pino em aço inox numa caixa de plástico
- Comportamento silencioso da escova do limpa para-brisas
Substituível (escova limpa-para-brisas em borracha para substituição)
- Custos de armazenamento otimizados
- Proteção de recursos (ambiente)
Material incluído:
1x limpa-para-brisas com perfil de proteção para cantos, incluindo multiadaptador pré-instalado e adaptadores U-clip de 9 x 3 para uma grande cobertura de mercado
Segurança:
Certifique-se de que o para-brisas não tem óleo, cera, alcatrão ou outra sujidade, para que a sua vida útil não seja afetada negativamente.
Ponta:
Coloque sempre material de proteção no para-brisas durante a montagem.
Instalação:
Por razões de aerodinâmica (função de spoiler), certifique-se de que durante a montagem, o logótipo marcado na escova fica voltado para o capô.
Para carros mais antigos com fixações de gancho (9 x 4 e 9 x 3 mm) e veículos novos com braços limpa-para-brisas de gancho (normalmente carros pequenos, fabricantes de veículos asiáticos).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!