Escova de arame circular Aço inox entrançado com furo
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova de arame circular Aço inox entrançado com furo
Ideal para pré e pós-processamento de costuras soldadas em aço inox e alumínio (soldadura oca e de cordão). Para escovagem média e elevada.
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
- Sem abertura prematura dos conjuntos quando a escova é posicionada em ângulo
- Efeito de escovagem agressiva com elevada resistência ao desgaste graças ao entrançado para a esquerda na escova de arame circular
- Para utilização em rebarbadoras angulares
Aviso
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça de trabalho. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
| Instruções de utilização (otimização dos resultados de escovagem) | ||||
| Medição | Velocidade periférica | Diâmetro da escova | Espessura do arame | Comprimento da cerda |
| Aumento do efeito de escovagem | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Redução do efeito de escovagem | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A escova cria rebarbas | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aplicações | Velocidade periférica [em m/s] | Velocidades periféricas recomendadas para escovagem | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Rebarbar | 25 - 35 | |||||||
| Limpeza de cordões de soldadura | 35 - 45 | |||||||
| Remoção de incrustações calcárias | 35 - 45 | |||||||
| Polir | 30 - 40 | |||||||
| Tratamento de material plástico | 15 - 25 | |||||||
Área de aplicação
- Remove resíduos de incrustações calcárias, ferrugem, verniz, escória e borracha
- Limpa os resíduos de betão da cofragem
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!