As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova universal, média
Para limpeza profunda de uma grande variedade de superfícies em áreas estreitas e difíceis de alcançar.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Escova pequena e leve com cabeça larga e cabo ergonómico
Furo em forma de gota para pendurar
Para uma suspensão mais simples e limpeza mais fácil.
Matéria-prima em conformidade com a FDA
- Também adequada para uso em áreas de preparação de alimentos
Design higiénico para uma limpeza e manutenção fácil
- Adequado para máquinas de lavar loiça (máx. de 93 °C)
- Pode ser esterilizada em autoclave (máx. de 121 °С)
Disponível em cinco cores diferentes e única
As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada
Sem ftalatos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte as fichas de dados técnicos.
Esta escova é adequada para limpeza de superfícies/áreas pequenas e difíceis de alcançar, tais como maquinaria, equipamento, correias transportadoras, mesas, panelas, tábuas de corte, etc. Também pode ser utilizada como alternativa a uma escova de lavagem.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!