Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
COLA DE ESPUMA PU PURLOGIC
Cola para construção à base de poliuretano de aplicação à pistola
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Cola de poliuretano de um componente, extraforte, pronta a utilizar
- Adesão inicial forte, mesmo a baixas temperaturas
- Excelente aderência à maioria dos materiais e superfícies encontrados na indústria da construção, à exceção de lã de vidro, lã mineral, silicone, PE, PP e PTFE
- Dosagem precisa e económica
- Aplicação simples e rápida para um ganho da eficiência de trabalho
- Adequada para colagem em superfícies verticais
- Secagem rápida, sem retração
- Expansão reduzida para um posicionamento rápido e seguro dos painéis e peças a colar
- Boa resistência mecânica e de isolamento térmico e acústico
- Flexível, sem se desfazer
- Sem solventes para trabalhar com conforto
- Resistente a solventes, tinta e outros produtos químicos
- Resistente ao envelhecimento
- Imputrescível. Boa resistência ao envelhecimento
- Não é resistente a raios UV
Substância perigosa Siga as instruções de segurança.
Cola multiusos para fixação duradoura, económica e eficaz de painéis de isolamento térmico exteriores e interiores. Igualmente adequada para fixar gesso cartonado, betão arejado, paredes interiores não estruturais, divisórias, entre outros. Adere a todas as superfícies de construção comuns, tais como, por exemplo, betão, gesso, tijolo, pedra, madeira, cortiça, aço, aço galvanizado, PVC rígido, superfícies betuminosas, poliestireno expandido e extrudido, fibra de vidro, etc. Também pode ser utilizada para a montagem de caixas de derivação elétricas.
Agite bem a lata antes de usar (durante cerca de 30 segundos). Aparafuse a pistola à válvula da lata. Em primeiro lugar, proteja todas as superfícies em redor da área de trabalho. Desengordure e limpe as superfícies a tratar. Agite regularmente a lata durante a aplicação. Qualquer cola que não tenha endurecido pode ser retirada com um produto adequado ou com alguma acetona. A cola endurecida apenas pode ser removida mecanicamente
Painéis de isolamento
Para obter os melhores resultados, mantenha a pistola a uma distância de cerca de 1 a 2 cm da superfície a colar. Aplique a cola em linhas com 30 mm de espessura, em tiras verticais, nos contornos e em forma de W, mantendo, pelo menos, 3 cm a partir da extremidade. Verifique se pelo menos 40% da superfície está coberta com cola quando pressionar o painel sobre a superfície. Os painéis leves podem ser aplicados de imediato, sem ter de esperar. Com materiais mais pesados, dependendo das condições meteorológicas, aguarde 4 a 8 minutos antes da aplicação. Em seguida, coloque o painel, ou a peça que pretende colar, na superfície, pressionando fortemente durante 30 segundos a 1 minuto. Verifique a posição e ajuste, se necessário, com uma ferramenta adequada. Em alguns casos, poderá ser necessária uma fixação mecânica adicional temporária
Paredes não portantes
Colagem de tijolos, betão arejado, pedra, blocos, somente para fazer paredes não portantes Aplique a cola horizontalmente em linhas de 30 mm. Não é necessário tempo de espera
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!