Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Espuma PU pistolável, 1 componente B2 FLEX
Muito elástica e adequada para utilização no Inverno.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Nível de elasticidade extremamente elevado:
A espuma Flex é extremamente flexível, reduzindo significativamente o risco de quebras no cordão de espuma (aprox. 3 vezes a flexibilidade das espumas de PU disponíveis no mercado)
Evita pontes de calor
Adequada para utilização no inverno:
- Temperatura ambiente e à superfície até -10 °C
- Temperatura da lata até 5 °C
- Elástica mesmo com temperaturas negativas
Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a PE, PP, silicone, PTFE e massa lubrificante.
Para isolamento, montagem e enchimento em áreas com um movimento considerável dos componentes devido a cargas térmicas ou estáticas, por exemplo, isolamento de telhados, construções em madeira, passeios, câmaras frigoríficas, sistemas de aquecimento, instalações elétricas, condutas de tubos, janelas e muito mais. Para enchimento e vedação de argamassa.
Agite vigorosamente a lata 20 vezes antes de utilizar. As superfícies devem estar limpas, sólidas, sem pó e massa lubrificante. Aplique primário em substratos altamente absorventes. As superfícies devem ser humedecidas com água antes da aplicação da espuma. Humedeça novamente se aplicar vários cordões de espuma. Enrosque a lata até ao batente da pistola – não a aparafuse excessivamente nem a incline. A espuma continua a expandir após a aplicação. Remova cuidadosamente os salpicos de espuma com PURlogic Clean, Art.-Nr. 0892 160. Limpe cuidadosamente a pistola e a válvula após a utilização.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!