Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic® Fast
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 1
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 2
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 3
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 4
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 5
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 6
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 7
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 8
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 9
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic® Fast

Cartucho de espuma de 2 componentes para instalação segura de aduelas de portas

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Resistência final atingida de forma rápida


Reduz o tempo de expansão para 60 minutos, poupando tempo e dinheiro



Boas propriedades adesivas


Boa aderência a praticamente todas as superfícies encontradas na construção



Espuma indeformável


Não é necessária pressão quando o tempo de expansão for atingido



Caraterísticas do produto testadas


  • Isolamento acústico para juntas. Reduz o nível de ruído a RST, w = 61 dB em conformidade com a norma DIN 52210

  • Condutividade térmica. Reduz a perda de calor a 0,035 W/(mK) em conformidade com a norma DIN 52612

  • Permeabilidade ao ar. Evita correntes de ar, com base na norma DIN 18055/EN 42

  • Permeabilidade ao vapor de água. Testada em conformidade com a norma DIN EN ISO 12572

  • Poupa energia, em conformidade com o regulamento alemão de poupança de energia (EnEV). Economia de 9% em aquecimento com base na norma DIN 18055/EN 42

  • Relatório de ensaio geral emitido pelas autoridades de construção. Em conformidade com a classe B2 de material de construção, de acordo com a norma DIN 4102, parte 1

  • Certificação EMICODE


Estrutura de espuma uniforme com células finas



Sem silicone nem solventes



Resistência ao envelhecimento



Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.

Prova de desempenho

EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

Aviso

Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a polietileno, silicone, PTFE e massa lubrificante. Deve ser aplicado primário nas superfícies que sejam porosas e absorventes. O tempo de expansão pode aumentar significativamente em superfícies de construção húmidas. Não é necessário adicionar humidade (molhar as superfícies de aderência) com espumas de 2 componentes.

Área de aplicação
Tabela geral de dados técnicos para espumas de PU Purlogic® e cortiça pulverizada
Caraterísticas técnicasÁrea de aplicação principal
Produto Würth
Art.-Nr.
Libertação de espuma de alto rendimento até…Não adesivo a +20 °C a partir de … minutosÉ possível cortar a partir de … minutosÉ possível espalhar a partir de … minutos (cura)É possível processar (substrato/ambiente) a partir de … °CÉ possível processar (temperatura da lata) a partir de … °CResistente aos raios UVClasse de material de construção em conformidade com a norma DIN 4102Vedação térmica entre o caixilho da janela e a paredeIsolamento acústico para juntas de janelasIsolamento acústico em aduelas de portasFixação e preenchimento de aduelas de portasPreenchimento, vedação e isolamento de cavidadesVedação e preenchimento de juntas de ligação para elementos do telhadoPreenchimento de aberturas para tubosFixação de polibansColagem em escadas
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NãoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NãoB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NãoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NãoB2OOOOOOO
Vedante para
cortiça pulverizada
0892 140
500 mlxx-+5+5SimB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NãoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NãoB1OOOO

EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.