Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Espuma para pneus
Produto de conservação de alta qualidade para pneus
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Limpa, cuida e protege
- Simples de aplicar num único passo que permite poupar tempo
- Não requer limpeza posterior
- Ideal antes de armazenar os pneus
- Repelente de pó e sujidade
- Não ataca a pintura, os plásticos, a borracha ou os metais
Brilho mate acetinado
- Os pneus ficam como novos
- Melhoria visual, o que a torna adequada para veículos de exposição
Excelente proteção contra raios UV e ozono
- Os pneus não ficam branqueados
- Evita a fragilização das peças e o aparecimento de fissuras
Espuma para tratamento
- Aplicação económica
- Forma uma espuma estável no pneu, que escorre depois de afundar
Sem AOX e solventes
Não pulverizar no perfil de pneus, discos de travões e tambores de travões. Contém silicone.
Tenha em atenção: Não pulverize o piso devido ao risco de derrapagem. Não pulverize pneus de veículos de duas rodas, discos de travões e tambores de travões.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Produto de conservação de alta qualidade para pneus.
Pulverizar a espuma uniformemente nas paredes dos pneus e deixar secar. Não é necessário voltar a limpar. Também pode ser utilizada em pneus molhados. Em caso de sujidade intensa, efetue uma breve pré-limpeza.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!