Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Espuma pistolável PURlogic® Top de um componente
Espuma pistolável de um componente para várias aplicações
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Espuma pistolável de um componente para várias aplicações
Lata pequena, elevado rendimento
Até 40 litros de espuma numa lata prática e fácil de usar.
Adequada para utilização no inverno
Também pode ser aplicada em superfícies e temperaturas ambientes até -5 °C
Características do produto testadas
- Isolamento acústico para juntas: Reduz o nível de ruído (RST,w = 61 dB em conformidade com a norma DIN 52210)
- Condutividade térmica: Reduz a perda de calor em conformidade com a norma DIN 52612
- Permeabilidade ao ar: Evita correntes de ar e foi testado em conformidade com a norma EN 1026
- Permeabilidade ao vapor de água: Testado em conformidade com a norma DIN EN ISO 12572.
- Poupa energia, de acordo com o regulamento alemão de poupança de energia (EnEV): Economia de 6% em aquecimento com base na norma DIN 18055/EN 204
- Relatório de ensaio geral de construção: Em conformidade com a classe B2 de material de construção, de acordo com a norma DIN 4102, parte 1
Estrutura de espuma uniforme com células finas
Sem silicone nem solventes
Resistência ao envelhecimento
Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, Reg. n.º 188 7050098
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
Cumpre os requisitos RAL para isolamento de camada intermédia.
Deve-se aplicar um primário nos substratos que sejam porosos e absorventes. A PURlogic® TOP pode ser utilizada com as pistolas de espuma PURlogic® Xpress, Art.-Nr. 0891 152 4. As outras pistolas não são compatíveis!
Tabela geral de dados técnicos para espumas de PU Purlogic® e cortiça pulverizada | |||||||||||||||||
Caraterísticas técnicas | Área de aplicação principal | ||||||||||||||||
Produto Würth Art.-Nr. | Libertação de espuma de alto rendimento até… | Não adesivo a +20 °C a partir de … minutos | É possível cortar a partir de … minutos | É possível espalhar a partir de … minutos (cura) | É possível processar a partir de ... °C (substrato/ambiente) | É possível processar a partir de ...°C (temperatura da lata) | Resistente a UV | Classe de material de construção em conformidade com a norma DIN 4102 | Vedação térmica entre o caixilho da janela e a parede | Isolamento acústico para juntas de janelas | Isolamento acústico em caixilhos de portas | Fixação e preenchimento de caixilhos de portas | Preenchimento, vedação e isolamento de cavidades | Vedação e preenchimento de juntas de ligação para elementos do telhado | Preenchimento de aberturas para tubos | Fixação de polibans | Colagem em escadas |
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | - 5 | +5 | Não | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | - 15 | 0 | Não | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | - 5 | +5 | Não | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Não | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Não | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Não | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
Vedante para cortiça pulverizada 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Sim | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Não | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Não | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
O = não adequado ⎷ = adequado |
Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, Reg. n.º 188 7050098
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Isolamento e enchimento de alta qualidade e seguros de juntas de janelas, juntas de parapeitos, aberturas de tubos, juntas, juntas de paredes, aberturas de paredes e cavidades. A cor permite confirmar visualmente a aplicação.
Agite vigorosamente a lata 20 vezes antes de utilizar. As superfícies devem estar limpas, sólidas, sem pó e massa lubrificante. Aplique primário em substratos altamente absorventes. As superfícies devem ser humedecidas com água antes da aplicação da espuma. Humedeça novamente se aplicar vários cordões de espuma. Aparafuse totalmente a lata no suporte da pistola – não a aparafuse excessivamente nem a incline. A espuma continua a expandir após a aplicação. Remova cuidadosamente os salpicos de espuma com PURlogic Clean, Art.-Nr. 0892 160. Limpe cuidadosamente a pistola e a válvula após a utilização. Deixe sempre a lata aberta enroscada na pistola. O conteúdo da lata tem de ser usado no período de 4 semanas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!