Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Espuma pistolável PURlogic® Top de um componente
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 1
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 2
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 3
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 4
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 5
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 6
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 7
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 8
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 9
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 10
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 11
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 12
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 13
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 14
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 15
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 16
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 17
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 18
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 19
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 20
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 21
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 22
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 23
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 24
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 25
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 26
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 27
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 28
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 29
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 30
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Top de um componente - 31

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Espuma pistolável PURlogic® Top de um componente

Espuma pistolável de um componente para várias aplicações

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Lata pequena, elevado rendimento


Até 40 litros de espuma numa lata prática e fácil de usar.



Adequada para utilização no inverno


Também pode ser aplicada em superfícies e temperaturas ambientes até -5 °C



Características do produto testadas


  • Isolamento acústico para juntas: Reduz o nível de ruído (RST,w = 61 dB em conformidade com a norma DIN 52210)

  • Condutividade térmica: Reduz a perda de calor em conformidade com a norma DIN 52612

  • Permeabilidade ao ar: Evita correntes de ar e foi testado em conformidade com a norma EN 1026

  • Permeabilidade ao vapor de água: Testado em conformidade com a norma DIN EN ISO 12572.

  • Poupa energia, de acordo com o regulamento alemão de poupança de energia (EnEV): Economia de 6% em aquecimento com base na norma DIN 18055/EN 204

  • Relatório de ensaio geral de construção: Em conformidade com a classe B2 de material de construção, de acordo com a norma DIN 4102, parte 1


Estrutura de espuma uniforme com células finas



Sem silicone nem solventes



Resistência ao envelhecimento



Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.

Prova de desempenho

Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, Reg. n.º 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

Aviso

Cumpre os requisitos RAL para isolamento de camada intermédia.


Deve-se aplicar um primário nos substratos que sejam porosos e absorventes. A PURlogic® TOP pode ser utilizada com as pistolas de espuma PURlogic® Xpress, Art.-Nr. 0891 152 4. As outras pistolas não são compatíveis!

Área de aplicação
Tabela geral de dados técnicos para espumas de PU Purlogic® e cortiça pulverizada
Caraterísticas técnicasÁrea de aplicação principal
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NãoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NãoB2OOOOOOO
Vedante para
cortiça pulverizada
0892 140
500 mlxx-+5+5SimB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NãoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NãoB1OOOO
Produto Würth
Art.-Nr.
Libertação de espuma de alto rendimento até…Não adesivo a +20 °C a partir de … minutosÉ possível cortar a partir de … minutosÉ possível espalhar a partir de … minutos (cura)É possível processar a partir de ... °C (substrato/ambiente)É possível processar a partir de ...°C (temperatura da lata)Resistente a UVClasse de material de construção em conformidade com a norma DIN 4102Vedação térmica entre o caixilho da janela e a paredeIsolamento acústico para juntas de janelasIsolamento acústico em caixilhos de portasFixação e preenchimento de caixilhos de portasPreenchimento, vedação e isolamento de cavidadesVedação e preenchimento de juntas de ligação para elementos do telhadoPreenchimento de aberturas para tubosFixação de polibansColagem em escadas
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-- 150NãoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NãoB2O

Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, Reg. n.º 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.