Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola em espuma para a fixação de telhas PU
Endurecimento rápido com resistência mecânica elevada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Especificamente para a fixação de azulejos e telhas
- Garante excelentes resultados de vedação, mesmo nas condições mais extremas
- Compatível com a maioria dos materiais de construção (tais como cimento, azulejos, telhas, madeira, etc.)
- Cinzenta para retratar na perfeição a argamassa utilizada tradicionalmente
Resistência mecânica particularmente elevada
- Cola PU particularmente forte com aderência elevada
- Resistência à tração mais elevada em comparação com os sistemas utilizados normalmente
- Resistência excecional a agentes atmosféricos (por exemplo, vento, etc.)
- Não é danificada por insetos, parasitas, bolor ou fungos
Sistema de montagem revolucionário
- Poupanças significativas de tempo, mão de obra e dinheiro
- Velocidade e conveniência na execução do trabalho
- Manuseamento fácil combinado com maior segurança operacional
A cola quase duplica em volume
Após a aplicação, utilize o produto de limpeza adequado para limpar completamente todas as partes da pistola revestidas com cola PU fresca
Deixe quaisquer cilindros que não estejam completamente vazios presos à pistola durante, no máximo, 1 semana
Limpe quaisquer resíduos de cola não curada com o produto de limpeza
A cola endurecida pode ser removida com o produto de limpeza especial
O produto não adere a polietileno, PTFE, silicone ou superfícies tratadas com desmoldantes
Não contém formaldeído
Humedeça as superfícies com água antes de aplicar a cola e humedeça cada camada de cola durante e após a aplicação
Embora as recomendações técnicas sejam mencionadas com base na nossa experiência e devam ser respeitadas, estas são meramente indicativas e devem ser confirmadas através de testes práticos abrangentes. Tal não invalida a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização pretendida
Adequada para a fixação de telhas. Pode ser aplicada em estuque, cimento, madeira, pedra, metal, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!