Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Espuma pistolável PURlogic® Flex 1-C
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 1
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 2
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 3
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 4
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 5
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 6
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 7
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 8
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 9
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 10
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 11
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 12
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 13
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 14
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 15
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 16
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 17
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 18
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 19
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 20
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 21
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 22
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 23
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 24
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 25
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 26
Espuma pistolável PURlogic<SUP>®</SUP> Flex 1-C - 27

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Espuma pistolável PURlogic® Flex 1-C

Espuma premium de 1 componente para isolamento de juntas elásticas

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Recomendada por especialistas e líderes no fabrico de janelas



Elasticidade extremamente elevada


  • Extremamente flexível, evitando assim significativamente o risco de quebras no cordão de espuma. (Aprox. 3 vezes a flexibilidade das espumas de PU disponíveis no mercado).

  • Evita pontes de calor


Adequada para utilização no inverno


  • Temperatura ambiente e do substrato até -15 °C

  • Temperatura da lata até 0°C

  • Elástica mesmo com temperaturas negativas


Características do produto testadas


  • Teste do componente

  • Isolamento acústico das juntas

  • Condutividade térmica

  • Permeabilidade ao ar

  • Permeabilidade ao vapor de água

  • Propriedades de poupança de energia testadas

  • Relatório de ensaio geral de construção

  • Certificação EMICODE


Estrutura de espuma uniforme com células finas



Resistência ao envelhecimento



Grau elevado de esvaziamento



Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.

Prova de desempenho

Sistemas de vedação em conformidade com o programa de certificação QM360 do instituto IFT: 2014, Reg. nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito reduzidas: O sistema de classificação EMICODE diferencia a compatibilidade ambiental e de saúde dos produtos para construção. Os produtos de menor emissão apresentam a marcação EC1plus.

Aviso

Cumpre os requisitos RAL para isolamento de camada intermédia.


Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a polietileno, silicone, PTFE e massa lubrificante. A PURLOGIC FLEX pode ser aplicada com PURLOGIC Xpress e PURLOGIC. Deve-se aplicar um primário nos substratos que sejam porosos e absorventes. A espuma não endurecida não deve entrar em contacto com a cola húmida.

Área de aplicação
Tabela geral de dados técnicos para espumas de PU Purlogic® e cortiça pulverizada
Caraterísticas técnicasÁrea de aplicação principal
Produto Würth
Art. n.º
Libertação de espuma de alto rendimento até…Não adesivo a +20 °C a partir de … minutosÉ possível cortar a partir de … minutosÉ possível espalhar a partir de … minutos (cura)É possível processar (substrato/ambiente) a partir de … °CÉ possível processar (temperatura da lata) a partir de … °CResistente a UVClasse de material de construção em conformidade com a norma DIN 4102Vedação térmica entre o caixilho da janela e a paredeIsolamento acústico para juntas de janelasIsolamento acústico em caixilhos de portasFixação e preenchimento de caixilhos de portasPreenchimento, vedação e isolamento de cavidadesVedação e preenchimento de juntas de ligação para elementos do telhadoPreenchimento de aberturas para tubosFixação de polibansColagem em escadas
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC® Flex
0892 142 8
18 l620-– 150NãoB2OOOO
PURLOGIC® EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NãoB2OOOO
PURLOGIC® FAST
0892 144
10 l71560+10+10NãoB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NãoB2OOOOOO
PURLOGIC® Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NãoB2OOOOOOO
Vedante para
cortiça pulverizada
0892 140
500 mlxx-+5+5SimB2OOOOO
PURLOGIC® Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NãoB1OOOO
PURLOGIC® Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NãoB1OOOO

Sistemas de vedação em conformidade com o programa de certificação QM360 do instituto IFT: 2014, Reg. nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito reduzidas: O sistema de classificação EMICODE diferencia a compatibilidade ambiental e de saúde dos produtos para construção. Os produtos de menor emissão apresentam a marcação EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.