Estação elétrica portátil Power 500
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Estação elétrica portátil Power 500
Para fonte de alimentação portátil de 230 V/500 W
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
- Onda sinusoidal pura – adequada para dispositivos sensíveis
- Adequada para utilização no interior e exterior
- Pode ser utilizada em veículos elétricos e em veículos nos quais não é possível instalar um conversor de tensão
- Saída contínua de 500 W e saída máxima de 700 W (3 segundos)
- Capacidade da bateria: 555 Wh
- Fonte de alimentação para dispositivos móveis
- Aplicação sem emissões
- Adequada para fonte de alimentação de emergência
- Não é necessária montagem
- Peso reduzido
Material incluído:
- Estação elétrica portátil Power 500 (com manual de instruções)
- Alça de transporte
- Adaptador para ligação de ficha universal de 12 V
- Fonte de alimentação de 230 V com cabo de carregamento
- Cabo de carregamento para veículo 12 V
- Cabo de carregamento para painéis solares
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!