Proteção de aspirador para rebarbadoras
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Proteção de aspirador para rebarbadoras
Adequado para rebarbadoras Würth EWS 24-230, EWS 24-230S e Metabo com diâmetro de 230 mm
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
- Formação reduzida de pó
- Com rodas grandes e cone de ligação de aspiração rotativa
- Fabricado em aço lacado, a profundidade de corte pode ser ajustada com o botão de fixação
- Capacidade de ligar os aspiradores Würth usando o cone de ligação de aspiração rotativa: mangueira de aspiração com ligação Art. 0702400249 (desenroscar a parte dianteira) e ligador universal de enroscar Art. 0702400026
- Capacidade de montar o punho antivibração Art. 0708445001(fornecida com rebarbadora angular Würth EWS 24-230/S)
- Fornecido em caixa de cartão
Aviso
Em combinação com aspiradores AUTOMATIC Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L
As máquinas (100 a 2200 W) podem ser ligadas diretamente
Área de aplicação



Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!