Corrediça de extensão diagonal VS SUB SIDE
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrediça de extensão diagonal VS SUB SIDE
Para armário com uma largura entre 150 e 300 mm
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
- Estrutura extensível com corrediça de rolamento de esferas de extração total, com amortecedor e mecanismo recuo automático integrados, montado num dos lados
- Pode ser utilizada à esquerda e à direita
- Para encaixar cestos de 90°, 45° e 35°
- As alturas dos cestos podem ser ajustadas individualmente
- Fixação frontal sem ferramentas
- A regulação frontal 3D facilita o ajuste da frente
- Fácil instalação: não é necessário efetuar medições para a instalação no armário, utilizando o modelo de instalação fornecido
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!