Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Extração total DWD XP Tipmatic Plus
O sistema de abertura mecânico é ativado através de um toque ligeiro em qualquer parte do painel dianteiro.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Acesso ideal a produtos armazenados
Graças à extração total da gaveta
Fecho seguro
Graças ao sistema de bloqueio
Ajuste de precisão da folga dianteira (+2/–1 mm)
Graças ao ajuste de profundidade em cada lado
Não é necessário modificar as gavetas
Remoção de dobradiças integrada e proteção de transporte
A ativação em toda a parte dianteira requer uma folga dianteira mínima de 4 mm, com uma largura de até 1200 mm e uma altura dianteira de até 300 mm. As partes dianteiras com altura superior a 300 mm requerem uma folga dianteira superior.
Dimensões não vinculativas. Sujeito a alterações técnicas!
Recomendamos os seguintes passos de trabalho:
- 1. Perfurar previamente orifícios para guia
- 2. Posicionar a matriz de perfuração para Tipmatic Plus e disponibilizar um orifício perfurado para o mecanismo de bloqueio Tipmatic Plus
- 3. Instalar guia e mecanismo de bloqueio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!