Extensão total de rodízios
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Extensão total de rodízios
Overlying installation
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
- Montagem sobreposta
- Capacidade de carga: 50 kg
- Fecho automático
- Largura de montagem: 12,5 mm
- Fecho de segurança adicional
- A furação das corrediças de extração total é idêntica à furação de extração parcial
- Cor: creme (RAL 9001), castanho (RAL 8014), branco (RAL 9010)
A capacidade de carga especificada representa uma carga de teste (peso total) de acordo com a norma DIN 68858 com um comprimento nominal de 500 mm
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!