Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Extensão total de rodízios
Extensão total de rodízios - 1
Extensão total de rodízios - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Extensão total de rodízios

Overlying installation

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes
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
  • Montagem sobreposta

  • Capacidade de carga: 50 kg

  • Fecho automático

  • Largura de montagem: 12,5 mm

  • Fecho de segurança adicional

  • A furação das corrediças de extração total é idêntica à furação de extração parcial

  • Cor: creme (RAL 9001), castanho (RAL 8014), branco (RAL 9010)

A capacidade de carga especificada representa uma carga de teste (peso total) de acordo com a norma DIN 68858 com um comprimento nominal de 500 mm

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!