Kit para extração de gases de escape
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Kit para extração de gases de escape
Kit ideal para oficinas gerais de reparação de ligeiros, escapes, áreas de serviço, oficinas de afinação e oficinas de motas.
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
- Ventilador com motor de 0.37KW e 0.5CV de potência.
- Ventilador em alumínio anti-faíscas e anti-estático.
- Bocal de aspiração de 110-160 mm em borracha com saída Ø20 mm para sonda de teste CO e “clip” de fixação ao escape.
- Tubo de aspiração de 5m, Ø100 mm de diâmetro, em neopreno anti-esmagamento e resistente a óleo.
- Tubo de aspiração resistente a temperaturas de 150ºC em contínuo e picos até 170ºC.
- Suporte de parede para uma fácil arrumação do tubo de aspiração.
- Limite máximo da conduta de descarga: 10 m.
Aviso
- Não adequado para veículos pesados ou especiais (construção civil e outros), bancos de ensaio, veículos de alta cilindrada (acima de 2500 cm³) ou competição e outras aplicações que não a reparação de motociclos e veículos ligeiros
- A Würth não se responsabiliza por danos ao equipamento resultantes de erros de instalação
- A montagem e instalação deste equipamento terá de ser feita por um profissional
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Oficinas gerais de reparação de ligeiros, escapes, áreas de serviço, oficinas de afinação e oficinas de motas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!