Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Kit para extração de gases de escape

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Kit para extração de gases de escape

Kit ideal para oficinas gerais de reparação de ligeiros, escapes, áreas de serviço, oficinas de afinação e oficinas de motas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • Ventilador com motor de 0.37KW e 0.5CV de potência.

  • Ventilador em alumínio anti-faíscas e anti-estático.

  • Bocal de aspiração de 110-160 mm em borracha com saída Ø20 mm para sonda de teste CO e “clip” de fixação ao escape.

  • Tubo de aspiração de 5m, Ø100 mm de diâmetro, em neopreno anti-esmagamento e resistente a óleo.

  • Tubo de aspiração resistente a temperaturas de 150ºC em contínuo e picos até 170ºC.

  • Suporte de parede para uma fácil arrumação do tubo de aspiração.

  • Limite máximo da conduta de descarga: 10 m.
Aviso
  • Não adequado para veículos pesados ou especiais (construção civil e outros), bancos de ensaio, veículos de alta cilindrada (acima de 2500 cm³) ou competição e outras aplicações que não a reparação de motociclos e veículos ligeiros

  • A Würth não se responsabiliza por danos ao equipamento resultantes de erros de instalação

  • A montagem e instalação deste equipamento terá de ser feita por um profissional

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material