Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Extreme Tapa Fugas para A/C
Tapa fugas em componentes metálicos e de borracha do sistema de A/C e aumenta a performance do compressor, melhorando a capacidade e velocidade de fazer frio do automóvel.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tapa fugas em componentes metálicos e de borracha
- Tapa fugas permanentemente.
- Evita o trabalho dispendioso e moroso de desmontar e substituir componentes dos sistemas de A/C.
- Dose (30ml) indicada para sistemas de A/C com o máximo de 1 kg de gás.
- Compatível com gás R-12 e R-134a.
Vantagens
- Melhora a lubrificação do sistema de A/C.
- Reduz a fricção e o desgaste dos componentes, prolongando a vida útil do compressor.
- Reduz o ruído do trabalho do compressor.
- Aumenta a capacidade e velocidade de fazer frio do automóvel.
Pode permanecer no sistema após a aplicação
- Não é necessário purgar o sistema após a utilização.
Sem polímeros
- Adequado para utilização com equipamentos de recuperação de A/C.
- Não danifica o compressor ou outros componentes do sistema de A/C.
Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido á multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.
Adequado para todo o tipo de sistemas A/C, incluindo sistemas com R134a e R1234yf.
1. Efetuar a operação de vácuo ao sistema de A/C durante 5 minutos até ao valor de vácuo de -1 Bar.
2. Desligar a bomba da vácuo e verificar se é possível manter esta condição durante 4 minutos.
ATENÇÃO: Caso não consiga manter esta condição NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO porque a fuga no sistema de A/C é demasiado grande para que este resulte.
3. Completar a operação de vácuo do sistema de A/C.
4. Conectar o Extreme Tapa Fugas Vitaminado através da sonda especial ao racord de baixa pressão do sistema de A/C do veículo.
5. Introduzir todo o conteúdo no sistema.
6. Carregar o sistema de A/C.
7. Ligar o sistema de A/C na velocidade máxima.
8. Deixar em funcionamento durante pelo menos 30 minutos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!