Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para construção de janelas, cabeça de lentilha FBS
Aço galvanizado (passivação espessa), revestido a A3K+A3S, fenda PH. Para máquinas de aparafusamento automático.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fenda: PH2
- Rosca especial com ponta de agulha
- Diâmetro da cabeça de 7,0 mm
Proteção anticorrosiva melhorada
No teste de névoa salina em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227-NSS, 240 horas sem ferrugem vermelha na corrosão do metal da base.
Estabilidade térmica da camada de proteção anticorrosiva a 150 °C
Camada de proteção anticorrosiva sem Cr(VI).
Tenha também em atenção as informações na página informativa.
Para utilização em máquinas de aparafusamento automático.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!