Farolim rotativo LED em carbono
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Farolim rotativo LED em carbono
Farolim LED em carbono com modos de luz intermitente, intermitente dupla e rotativa
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
- Altura bastante reduzida com caixa de proteção moderna em carbono
- O design permite uma fixação magnética, por parafuso ou por tubo
- Modos selecionáveis de luz intermitente, dupla e rotativa
- Tensão de funcionamento de 10 a 30 V/CC
- Baixo consumo de energia de 9 W
- Com aprovação ECE R65 e ECE R10
- Fabricado na Suíça
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!