Fato-macaco CLASSIC THERMAL
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fato-macaco CLASSIC THERMAL
Fato-macaco de trabalho resistente e quente com forro interior de flanela térmica.
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
Tecido exterior: 65% poliéster, 35% algodão – 250 g/m2
Acolchoamento térmico de 100% poliéster – 130 g/m2
- 1 bolso para telemóvel no lado direito do peito, 1 bolso com fecho e 1 bolso na manga esquerda
- 2 bolsos laterais, 1 bolso traseiro e 2 bolsos na cintura.
- Refletores no peito e nas costas.
- Punhos e cintura elásticos ajustáveis.
- Fecho de correr YKK coberto com aba.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!