Fechadura de obturador de rolo de embutir MS 5000 Com placa de bloqueio angular especial
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fechadura de obturador de rolo de embutir MS 5000 Com placa de bloqueio angular especial
Tamanho do mandril infinitamente ajustável entre 15 e 22 mm
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
- Ajustável para utilização à direita/esquerda
- Com placa de batente
- Não é possível um fecho forçado
- Medição da perfuração: 18–21 mm
Aviso
A placa de batente deve ser fixada com parafusos de cabeça de embeber com 3 x 16 mm de diâmetro.
Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!