Fechadura de porta de veículo, Vanlock
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
- O Vanlock é um sistema mecânico antirroubo para reforçar e impedir o acesso ao compartimento de carga de veículos comerciais. A proteção é obtida utilizando uma pequena haste de aço aparafusada diretamente às portas do compartimento de carga
- Bloqueio mecânico ativado com chave de segurança
- Em aço C40 com superfícies niqueladas
- Cilindro em aço INOX com chave de segurança que não pode ser copiada
- Cavilha de segurança totalmente protegida
- Não pode ser forçado com ferramentas de intrusão; resistente ao corte e perfuração
- Função de abertura de emergência
Instruções
Muito fácil de utilizar (abre-se inserindo a chave e rodando-a a aproximadamente 180°)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!