As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mola hidráulica UTS 760 com calha deslizante
Montagem oculta na folha na porta
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada.
Estrutura em alumínio e calha guia de alumínio
Fecho assimétrico com binário de abertura ligeiramente descendente
Controlo preciso da velocidade de fecho e terminal através de um parafuso com caixa sextavada a partir da parte superior
- Pode ser regulado consoante as circunstâncias do local
- Velocidade de fecho infinitamente ajustável através da válvula
A utilização de um bloqueio mecânico, mola, limitador de abertura ou de um suporte de caixa de lintel não é permitida nas portas corta-fumo e corta-fogo.
Código de classificação: 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Classe de aplicação: 4
Operação permanente: 8
Tamanho da mola hidráulica: 2 - 5
Adequado para utilização em portas corta-fogo/corta-fumo: 1
Segurança: 1
Resistência à corrosão: 4
As dimensões especificadas não são vinculativas. Sujeito a alterações técnicas
Portas corta-fumo, corta-fogo para interiores feitas em madeira, caixilho do perfil em alumínio ou aço/portas em folha de aço.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!