Fecho magnético de pressão longo
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fecho magnético de pressão longo
As portas abrem num ângulo conveniente através de um ligeiro toque na parte da frente
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
- Adequado para todas as dobradiças sem mecanismo de fecho automático
- Grande amplitude de captura do íman
- As portas fecham em segurança
- Compensação da folga dianteira de +/- 3 mm, com ajuste de profundidade integrado, autobloqueante e sem ferramentas
- Instalado na parte dianteira do armário ou é utilizada uma placa adaptadora
- Não é necessária perfuração na porta
Aviso
O elemento é montado no lado oposto ao da dobradiça, através de um orifício frontal na estrutura do móvel ou das placas adaptadoras disponíveis em diferentes cores.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!