Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
KINVARO D-M
KINVARO D-M - 1 KINVARO D-M - 2 KINVARO D-M - 3 KINVARO D-M - 4 KINVARO D-M - 5 KINVARO D-M - 6
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/le2ozgQTO-g

KINVARO D-M - 1
KINVARO D-M - 2
KINVARO D-M - 3
KINVARO D-M - 4
KINVARO D-M - 5
KINVARO D-M - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

KINVARO D-M

Kinvaro D-M para portas de abertura descendente com sistema de cabo amortecido

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Prático


Seja horizontal ou vertical, esquerda ou direita, o Kinvaro D-M pode ser instalado em ambos os lados do armário e até pode ser virado a 90 graus para economizar espaço. Isso significa que o sistema de aleta variável pode ser usado em armários com profundidades de apenas 110 mm.



Conforto de abertura


Graças ao sistema de amortecimento duplo integrado, a ação de abertura da porta e fecho da porta, nos últimos centímetros é bastante suave.



Perfeita combinação


O Kinvaro D-M com a dobradiça Tiomos Flap assegura que a porta aberta está alinhada com o painel da base, o que garante uma aparência estética normal.



Estética


Dois tipos de tampa, branca e preta, as quais se integram bem com os móveis mais elegantes.



Características


  • Possibilidade de ajuste da força do amortecedor

  • Ângulo de abertura ajustável (comprimento do cabo)

  • Altura de porta 200 - 480 mm

  • Pode ser utilizado à esquerda ou direita