Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ferragem giratória para conjunto de armário de canto VS COR Wheel Pro 3/4
Ferragem giratória para conjunto de armário de canto VS COR Wheel Pro 3/4 - 1
Ferragem giratória para conjunto de armário de canto VS COR Wheel Pro 3/4 - 2
Ferragem giratória para conjunto de armário de canto VS COR Wheel Pro 3/4 - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ferragem giratória para conjunto de armário de canto VS COR Wheel Pro 3/4

As versões de armários de canto com duas prateleiras melhoram significativamente a utilização do espaço de arrumação e otimizam o acesso

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Vantagens da instalação:


  • Os braços de suporte podem ser instalados nos fixadores laterais sem necessidade de ferramentas

  • As prateleiras podem ser instaladas nos braços de suporte sem a necessidade de ferramentas

  • Para utilização em armários inferiores e armários de parede

  • Pode ser montado em armários de canto em qualquer altura sem ter de retirar a bancada de trabalho


Vantagens da utilização:


  • Acesso otimizado graças às prateleiras de madeira redondas suspensas, sem tubo vertical central, proporcionando até 20% mais espaço de arrumação

  • As prateleiras são mantidas no lugar por uma travessa que atravessa diretamente o armário, o que garante que o mecanismo é praticamente invisível, estabiliza o armário e pode ser utilizado em armários normais

  • Estrutura robusta, revestida a pó em branco ou antracite, com manutenção muito fácil

  • Elevada capacidade de carga – cada prateleira tem uma capacidade de carga de até 27,5 kg

  • Posicionamento das prateleiras regulável em altura, independentemente da altura do armário, podendo a posição das prateleiras ser alterada a qualquer momento dentro da grelha de orifícios de 40 mm, permitindo uma utilização ótima do espaço e uma fácil adaptação
Aviso

 

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!