Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ferragem giratória para extensível para armário de canto VS COR Wheel Com base 2/4 semicircular
Ferragem giratória para extensível para armário de canto VS COR Wheel Com base 2/4 semicircular - 1
Ferragem giratória para extensível para armário de canto VS COR Wheel Com base 2/4 semicircular - 2
Ferragem giratória para extensível para armário de canto VS COR Wheel Com base 2/4 semicircular - 3
Ferragem giratória para extensível para armário de canto VS COR Wheel Com base 2/4 semicircular - 4
Ferragem giratória para extensível para armário de canto VS COR Wheel Com base 2/4 semicircular - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ferragem giratória para extensível para armário de canto VS COR Wheel Com base 2/4 semicircular

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Possibilidade de utilização à esquerda e à direita



Os tabuleiros saem de modo independente



A prateleira inferior sai automaticamente quando a porta é aberta


  • Acesso perfeito

  • Fácil de limpar


Tabuleiros com calhas circunferenciais de aço cromado brilhante de ø 7 mm


Design apelativo



Prateleira inteira, branca, 16 mm de espessura


  • Grande espaço de arrumação

  • Aproveitamento máximo do espaço de arrumação no armário de canto


A prateleira superior pode ser instalada em alturas diferentes


  • Aproveitamento máximo do espaço

  • A altura pode ser ajustada mesmo após a instalação


Fácil de montar



Basta bloquear a coluna no devido lugar no pilar central


Montagem posterior possível

Aviso

Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!