As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem para porta basculante Kinvaro T-105
Excecionalmente fácil de abrir, graças ao mecanismo de abertura assistida
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fácil acesso ao interior
- Mantém a porta basculante aberta em qualquer posição a partir de 45°
- Podem ser instaladas mais unidades por cima
- Ângulo de abertura: 105°
- Sem necessidade de manutenção
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Design perfeito
Para mobiliário de cozinha, sala de estar e escritório
Para portas basculantes com até 1200 mm de largura
Grande amplitude de regulação
- Para uma vasta gama de portas basculantes
- Para portas basculantes de madeira, caixilhos de madeira
Grande área de aplicação
Para portas basculantes de diversos materiais e alturas, como madeira, MDF, vidro, com caixilhos largos em alumínio ou madeira
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!