Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragens para portas Kinvaro T 65
Com amortecimento integrado ajustável
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mecanismo de abertura acionado por mola
- Abertura e fecho da porta muito confortável e leve
- Esforço reduzido
Não são necessárias dobradiças na parte superior do móvel
Mantém a porta basculante segura em qualquer posição
É possível montar outras unidades por cima
Frente
- Instalação fácil sem ferramentas
- Ajuste 3D direto
Sem necessidade de manutenção
Os pesos das portas basculantes incluem sempre o puxador
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Gramde variedade de aplicações para portas basculante de 550-1200 mm, altura da porta basculante 400-600 mm. Potência de mola adequada para uma grande variedade de aplicações; desde portas basculantes pequenas e leves em madeira natural até modelos pesados. Para uma grande variedade de portas basculantes de vários materiais e pesos, tais como madeira, MDF, vidro caixilhos largos de alumínio ou madeira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!