Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Acessório de fixação para porta basculante Kinvaro T 71
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 1
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 2
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 3
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 4
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 5
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 6
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 7
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 8
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 9
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 10
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 11
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 12
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 13
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 14
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 15
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 16
Acessório de fixação para porta basculante  Kinvaro T 71 - 17

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Acessório de fixação para porta basculante Kinvaro T 71

Com amortecimento integrado ajustável
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
Excecionalmente fácil de abrir com um mecanismo de abertura com mola


  • As portas basculantes são fáceis de abrir e fechar

  • Mínimo se esforço exigido


Não há necessidade de dobradiça para móvel no topo da unidade



Instalação mais fácil



Segura a porta basculante em qualquer posição em segurança



Podem ser instaladas mais unidades por cima



Grande área de aplicação para portas basculantes grandes a extra grandes


  • Largura da porta basculante 300‒1200 mm

  • Altura da porta basculante 300‒600 mm

  • Força da mola adequada para uma grande variedade de aplicações, desde portas basculantes pequenas e leves em madeira natural até modelos resistentes.

  • Para uma grande variedade de portas basculantes de vários materiais e pesos, tais como madeira, MDF, vidro caixilhos largos de alumínio ou madeira.


Instalação fácil pela frente e sem ferramentas



Regulação frontal 3D direta



Sem manutenção



Ângulo de abertura 100°