As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rolo guia de ferragem para porta de correr SB 20 E
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para portas de caixilho
Base inferior e lados do armário visíveis
Capacidade de carga: 20 kg
Desliza suave e silenciosamente
Corrediça guia inferior em nylon. Altura ajustável até ±3 utilizando acessórios excêntricos e cames guia
Regulação fácil das portas
Barra guia superior de nylon com cavilha de mola. Sobreposição de cavilhas de 5 ou 8 mm
- Remoção/colocação rápida de portas
- Compensação de tolerância para ajuste da altura
Diâmetro do orifício para elementos de guia: 35 mm
Facilidade de trabalho com ferramentas padrão
As portas encaixam-se no armário
- Portas montadas sem ferramentas
- Rapidez de colocação de portas
Uma calha para prateleiras superiores e inferiores
- Dimensão de fresagem uniforme
- Colocação flexível de prateleiras
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!