Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Guia inferior para porta de correr SB 20 E
Guia inferior para porta de correr SB 20 E - 1
Guia inferior para porta de correr SB 20 E - 2
Guia inferior para porta de correr SB 20 E - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Guia inferior para porta de correr SB 20 E

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • Para portas embutidas

  • Base inferior e laterais do armário visíveis

  • Capacidade de carga: 20 kg

  • Desliza de forma suave e silenciosa

  • Guia lingueta inferior em nylon. Altura regulável até ±3 mm utilizando perno excêntrico e a guia

  • Diâmetro do furo para elementos guia: 35 mm

  • Fácil de instalar com ferramentas comuns


Guia lingueta superior em nylon com pino de mola. Pino regulável em 5 ou 8 mm


  • Remoção/colocação rápida de portas

  • Compensação de tolerância para ajuste da altura


As portas encaixam no armário


  • As portas são montadas sem ferramentas

  • As portas são de montagem rápida


Uma calha para colocação superior e inferior


  • Dimensão de fresagem uniforme

  • Colocação flexível

Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!