Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Barra guia de ferragem para porta de correr SB 20 E
Barra guia de ferragem para porta de correr  SB 20 E - 1
Barra guia de ferragem para porta de correr  SB 20 E - 2
Barra guia de ferragem para porta de correr  SB 20 E - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Barra guia de ferragem para porta de correr SB 20 E

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Para portas de caixilho


Base inferior e lados do armário visíveis



Capacidade de carga: 20 kg


Desliza suave e silenciosamente



Corrediça guia inferior em nylon. Altura ajustável até ±3 utilizando acessórios excêntricos e cames guia


Regulação fácil das portas



Barra guia superior de nylon com cavilha de mola. Sobreposição de cavilhas de 5 ou 8 mm


  • Remoção/colocação rápida de portas

  • Compensação de tolerância para ajuste da altura


Diâmetro do orifício para elementos de guia: 35 mm


Facilidade de trabalho com ferramentas padrão



As portas encaixam-se no armário


  • Portas montadas sem ferramentas

  • Rapidez de colocação de portas


Uma calha para prateleiras superiores e inferiores


  • Dimensão de fresagem uniforme

  • Colocação flexível de prateleiras

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!