Ferragem para porta de correr articulada
Ferragem para porta de correr articulada - 1
Ferragem para porta de correr articulada - 2
Ferragem para porta de correr articulada - 3
Ferragem para porta de correr articulada - 4
Ferragem para porta de correr articulada - 5
Ferragem para porta de correr articulada - 6
Ferragem para porta de correr articulada - 7
Ferragem para porta de correr articulada - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ferragem para porta de correr articulada

Para processador TIOMOS
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
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Com guia paralela


Movimento suave e preciso, grande estabilidade lateral



Portas articuladas retráteis


Espaço livre à frente da carcaça sem portas articuladas intrusivas



Altura da porta máx. 2200 mm


Gama de aplicações flexível



Guia de esferas galvanizada e cromada a preto



Porta com 19 mm de espessura



Ângulo de abertura de 110°



Montagem a meio da parede com desvio de 9,5 mm



Inclui:


  • 4 x guias de esferas

  • 2 x prateleiras com 532 mm de comprimento para cortar ao comprimento

  • 2 x rodas de engrenagem

  • 2 x blocos de rolamentos com casquilhos de rolamentos e 2 dos quais com parafusos M 4 x 25

  • 4 x anilhas dentadas cónicas

  • 4 x parafusos M 4 x 6

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!