Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 1
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 2
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 3
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 4
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 5
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 6
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 7
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 8
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari - 9

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari

Quando a porta é aberta, os carrinhos dianteiros saem automaticamente para fora. Facilita o acesso sem restrições aos carrinhos traseiros.

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Altura de montagem dos carrinhos variável




Revestimento duplo a pó, branco, alumínio RAL 9006 mais verniz transparente


Proteção permanente



Fácil de montar


  • Montagem simples no solo ou na parte lateral

  • Montagem sem ferramentas das peças individuais

  • Totalmente possível fazer montagens posteriores


Extensão total com sistema de amortecimento integrado


Para fecho permanente, seguro e sem ruído



Modelo de carrinho Premea:


Tabuleiro de fio de aço com 7 mm de espessura, brilhante e cromado, com base de madeira, branco



Capacidade de carga:


  • Carregamento dos carrinhos dianteiros 8,0 kg (por carrinho)

  • Carregamento dos carrinhos traseiros 9,5 kg (por carrinho)


Fácil ajuste frontal 3D


  • Disposição das juntas fácil de ajustar
Aviso

Tempo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!