Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem para porta basculante Kinvaro F-20
Com amortecimento integrado e ajustável
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design ideal para mobiliário de cozinha, sala e escritório
Mantém a porta aberta em segurança em qualquer posição a partir dos 45°
Podem ser instaladas mais unidades por cima
Não precisa de manutenção
Para portas de vários pesos e materiais, como madeira, MDF, vidro com estruturas largas em alumínio ou madeira
Abertura e fecho fácil de portas pesadas graças à força da mola
Limitador de abertura ajustável até aos 90°
Parafusos Euro pré-instalados para fixar o acessório de fixação ao painel lateral
Dimensão das portas:
- Largura: 450–1200 mm
- Altura: 520-800 mm
Material incluído:
- 1 acessório de fixação esquerdo e direito
- 2 ângulos de aparafusar para madeira com tampas incluídas
- 1 tampa de proteção direito e esquerda em cinzento, semelhante a RAL 7045
- 2 dobradiças de ligação
- 1 modelo em papel
- 1 instruções de instalação
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Para armário superior com porta dividida em duas partes iguais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!